小学館
小学館の 書籍
小学館の 児童書/絵本
プレゼントはなあに?
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52598036
品番
9784097341246
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥715
販売価格(税別)
書籍
¥
650
バスケットに入れる
今日はうさぎちゃんの誕生日。みんながプレゼントを持ってきてくれた。くまくんからのプレゼントは何かな。本を伸ばすと、中からプレゼントが出てくるよ。小さい子どもが繰り返し遊べる、楽しいしかけの厚紙絵本。
ジャンル
絵画
彫刻
初版年月
2008/02/01
分類
児童
判型
A5
ページ数
10
著者名
きむらゆういち 作