大日本絵画
大日本絵画の 書籍
大日本絵画の 児童書/絵本
1から100までかずのえほん
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52598054
品番
9784499286176
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,870
販売価格(税別)
書籍
¥
1,700
バスケットに入れる
どんぐりが1つ、どうなるの。1ぽんのかしのきになったよ。ゆきだるまが2つ、どうなるの。2つのみずたまりになったよ…。1から10、20から100までの、楽しいかずの絵本。
初版年月
1905/07/07
分類
児童
判型
B6
ページ数
90
ジャンル
数学
著者名
クリストファ-・フランチェスチェッリ ぶん みたかよこ