大日本絵画
大日本絵画の 書籍
大日本絵画の 児童書/絵本
恐竜博物館
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52598063
品番
9784499283038
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,640
販売価格(税別)
書籍
¥
2,400
バスケットに入れる
部屋から部屋へ、遊びながら学ぶ素晴らしい恐竜博物館の旅。展示場を抜けて古生物学者の部屋も訪ねることができる。引き出しを開ければ、そこには化石の標本が…。大昔の巨大生物たちの秘密を探る科学しかけ絵本。
初版年月
1905/07/02
分類
児童
判型
B4
ページ数
24
ジャンル
生物学
著者名
ジェン・グリ-ン 文 ニ-ル・クラ-ク