ひかりのくに
ひかりのくにの 書籍
ひかりのくにの 児童書/絵本
かたづけやさーい
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52598185
品番
9784564010880
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥935
販売価格(税別)
書籍
¥
850
バスケットに入れる
みんなたくさん遊んだね。さあさあお部屋をきれいにしましょう…。イヤな片付けが段々楽しくなってくる絵本。教えるのが難しい片づけが、楽しくスッキリできるようになる。かわいい野菜が大活躍の1冊。
ジャンル
絵画
彫刻
初版年月
2015/04/01
分類
児童
判型
B5
ページ数
24
著者名
わたなべあや 絵