ひさかたチャイルド
ひさかたチャイルドの 書籍
ひさかたチャイルドの 児童書/絵本
よるのきかんしゃ、ゆめのきしゃ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52598237
品番
9784893259912
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,430
販売価格(税別)
書籍
¥
1,300
バスケットに入れる
夜空に汽笛を響かせてじょうききかんしゃがやってきた。駅についたら動物たちは大忙し。色んな荷物を積み込むよ。冷蔵車にはアイスクリーム。タンク車にはペンキ…。様々な貨車が登場する絵本。
ジャンル
外国
文学
小説
初版年月
2013/08/01
分類
児童
判型
B4
ページ数
32
著者名
シェリ-・ダスキ-・リンカ- 文 福本友美子