ひさかたチャイルド
ひさかたチャイルドの 書籍
ひさかたチャイルドの 児童書/絵本
モーリーのすてきなおいしゃさんバッグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52598246
品番
9784865490176
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,760
販売価格(税別)
書籍
¥
1,600
バスケットに入れる
モーリーは、変身するのが大好きな女の子。今日はおいしゃさんに変身。シロクマさんやワニさん、ペリカンさんを診て、元気にしてあげた後はみんなでパーティー。道具が取り出せる仕掛け絵本。
ジャンル
外国
文学
小説
初版年月
2014/12/01
分類
児童
判型
B4
ページ数
24
著者名
ミリアム・モス 作 浜崎絵梨