ひさかたチャイルド
ひさかたチャイルドの 書籍
ひさかたチャイルドの 児童書/絵本
しんかんせんでいこう
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52598255
品番
9784865490633
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,650
販売価格(税別)
書籍
¥
1,500
バスケットに入れる
3月開業の北海道新幹線よってつながる、北海道・本州・九州を新幹線でたどっていく絵本。JRの在来線の路線図も全て網羅。
ジャンル
日本
文学
小説
初版年月
2016/03/01
分類
児童
判型
A4
ページ数
32
著者名
間瀬直方 作・絵