ひさかたチャイルド
ひさかたチャイルドの 書籍
ひさかたチャイルドの 児童書/絵本
あめふりくまのこ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52598264
品番
9784893257772
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,320
販売価格(税別)
書籍
¥
1,200
バスケットに入れる
しとしと降る雨の中、いたずらくまのこが過ごす時間は、小さな楽しみにあふれて…。家庭で、保育の現場で、長年歌い継がれてきた名曲の絵本化。歌の世界が広がる、しっとりと美しい童謡の絵本。読み聞かせにも最適。
ジャンル
日本
文学
詩歌
初版年月
2009/05/01
分類
児童
判型
B4
ページ数
24
著者名
鶴見正夫 詩