ブロンズ新社
ブロンズ新社の 書籍
ブロンズ新社の 児童書/絵本
こねてのばして
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52598273
品番
9784893096371
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,078
販売価格(税別)
書籍
¥
980
バスケットに入れる
おやこでたのしむ、スキンシップえほん!こねてのばしてまたこねて、たたいてゆらしてころがして〜♪読み聞かせにぴったり!
ジャンル
絵画
彫刻
初版年月
2017/10/01
分類
児童
判型
B5
ページ数
28
著者名
ヨシタケシンスケ 作