りんごかもしれない

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード52598298 品番9784893095626
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,540
販売価格(税別) 書籍
1,400

テーブルの上にりんごが置いてあった。でも、もしかしたらこれはりんごじゃないのかもしれない。もしかしたら、大きなさくらんぼの一部かも…。見方を変えればひとつのりんごで無限に遊べる発想絵本。〈受賞情報〉産経児童出版文化賞美術賞(第61回)

ジャンル
絵画
彫刻
初版年月2013/04/01 分類児童 判型A4 ページ数32 著者名ヨシタケシンスケ 作

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする