おしりたんてい

(1件のレビュー)
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード52598334 品番9784591130902
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,430
販売価格(税別) 書籍
1,300

どんな事件も解決するのが私の仕事。今日も興味深い依頼が舞い込んできた…。「においますね」が口ぐせの紳士、おしりたんていのオシャレでユーモラスな謎解き絵本。絵さがしや迷路も入ったゲーム感覚で犯人を探す。

ジャンル
日本
文学
小説
初版年月2012/10/01 分類児童 判型A4 ページ数31 著者名トロル さく・え

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52598334
2021-01-07
用途:
読み聞かせ用
株式会社日本化学研究所 様 (製造業)

1歳児のあかちゃんにはむずかしいのでもう少し大きくなったら読ませようと思いました*

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする