ポプラ社
ポプラ社の 書籍
ポプラ社の 児童書/絵本
おしりたんてい ププッおおどろぼうあらわる!
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52598343
品番
9784591146743
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,430
販売価格(税別)
書籍
¥
1,300
バスケットに入れる
せけんをさわがすなぞのそんざい、かいとうU(ユー)から宝を守るため、ついにおしりたんていがうごきだす。大人気絵本第5弾!
ジャンル
日本
文学
小説
初版年月
2015/10/01
分類
児童
判型
A4
ページ数
32
著者名
トロル さく・え