岩崎書店
岩崎書店の 書籍
岩崎書店の 児童書/絵本
たからもののあなた
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52598447
品番
9784265081530
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,430
販売価格(税別)
書籍
¥
1,300
バスケットに入れる
フウのお母さんは仕事で忙しい。お母さんは言いました。「いっしょにいない時もわすれないで。フウはおかあさんの大事な宝…」
ジャンル
日本
文学
小説
初版年月
2017/09/01
分類
児童
判型
A4
ページ数
32
著者名
まつおりかこ 作・絵