アリス館
アリス館の 書籍
アリス館の 児童書/絵本
おたのしみじどうはんばいき
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52598508
品番
9784752007494
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,430
販売価格(税別)
書籍
¥
1,300
バスケットに入れる
「何が出るのかお楽しみ」と表示されている自動販売機。ボタンには1から10までの数字が。「1」のボタンを押してみると…。子どもの大好きな「自動販売機」と「ボタン」と「数字」を楽しめる言葉遊びの絵本。
ジャンル
日本
文学
小説
初版年月
2016/06/01
分類
児童
判型
B5
ページ数
32
著者名
宮知和代 作