ひかりのくに
ひかりのくにの 書籍
ひかりのくにの 児童書/絵本
たっぷりどうぶつずかん
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52598544
品番
9784564242533
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥825
販売価格(税別)
書籍
¥
750
バスケットに入れる
カルタ遊びのように、好きな動物をさがして指さしたり、どんな鳴き声や動きをするかなど、誌面を見ながら、言葉を引き出していこう。やさしい言葉が添えられた動物写真をたっぷり148点収録した厚紙絵本。
ジャンル
絵画
彫刻
初版年月
2014/11/01
分類
児童
判型
A5
ページ数
24
著者名
内山晟 写真