ひさかたチャイルド
ひさかたチャイルドの 書籍
ひさかたチャイルドの 児童書/絵本
ねこのピートだいすきなしろいくつ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52598553
品番
9784893259790
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,430
販売価格(税別)
書籍
¥
1,300
バスケットに入れる
ねこのピートは新しいしろいくつでおでかけ。嬉しくて「しろいくつかなりさいこう!」と歌いながら歩く。いちごのやまにのぼり、くつはまっかに。ピートは悲しんだかというと…。子どもとのかけあいで楽しめる絵本。
ジャンル
外国
文学
小説
初版年月
2013/05/01
分類
児童
判型
A4
ページ数
32
著者名
エリック・リトウィン 作 大友剛