偕成社
偕成社の 書籍
偕成社の 児童書/絵本
パパ、お月さまとって!
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52598736
品番
9784033282800
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,760
販売価格(税別)
書籍
¥
1,600
バスケットに入れる
ある晩、モニカがベッドにいこうとすると、窓からお月さまがとても近くにみえた。「パパ、お月さまとって」。娘に月をせがまれて、パパは…。画面が左右上下に広がるしかけで空の高さや月の満ち欠けを表現した絵本。
ジャンル
外国
文学
小説
初版年月
1997/02/01
分類
児童
判型
A4
ページ数
43
著者名
エリック・カ-ル さく