偕成社
偕成社の 書籍
偕成社の 児童書/絵本
もぐらバス
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52598745
品番
9784033318103
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,100
販売価格(税別)
書籍
¥
1,000
バスケットに入れる
ものおきのした1ちょうめ、だれかんちのにわ3ちょうめ、なまずぬま。こんなバス停見たことないよね…。地面の下の住人たちの小さなお話。「ピタゴラスイッチ」の制作者コンビが世に送りだす、たのしいえほん。
ジャンル
日本
文学
小説
初版年月
2010/04/01
分類
児童
判型
B5
ページ数
32
著者名
佐藤雅彦 原案