偕成社
偕成社の 書籍
偕成社の 児童書/絵本
いそげ!きゅうきゅうしゃ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52598754
品番
9784032213409
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,100
販売価格(税別)
書籍
¥
1,000
バスケットに入れる
「ピーポーピーポー」と病気や怪我を治してくれるため、日夜働く救急車。山の向こうの大病院を目指してドクターヘリも登場です。
ジャンル
日本
文学
小説
初版年月
2017/11/01
分類
児童
判型
A4
ページ数
32
著者名
竹下文子 作