くもん出版
くもん出版の 書籍
くもん出版の 児童書/絵本
くろくまくんのとけいえほん
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52598833
品番
9784774321912
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,320
販売価格(税別)
書籍
¥
1,200
バスケットに入れる
くろくまんくんのおじさんはとけいやさん。おみせにはいろんなとけいがいっぱい…。ストーリーや時計遊びを楽しみながら、時計のよみ方を楽しく練習できる時計付き絵本。無理なく時計のよみ方に慣れていける。
初版年月
2013/10/01
分類
児童
判型
A4
ページ数
25
ジャンル
教育
著者名
たかいよしかず ぶん・え