くもん出版
くもん出版の 書籍
くもん出版の 児童書/絵本
100円たんけん
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52598849
品番
9784774324906
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,430
販売価格(税別)
書籍
¥
1,300
バスケットに入れる
コンビニや100円ショップはとてもべんり。でも、まちでは、100円で何が買える?ぼくとお母さんは、商店街を探検してみることに
ジャンル
日本
文学
小説
初版年月
2016/10/01
分類
児童
判型
A4
ページ数
32
著者名
中川ひろたか ぶん