ひかりのくに
ひかりのくにの 書籍
ひかりのくにの 児童書/絵本
すすめ!かいてんずし
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52598903
品番
9784564018657
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,408
販売価格(税別)
書籍
¥
1,280
バスケットに入れる
回転寿司のレーンがお店の外へとどんどん続いていきます。ジャングルを抜けて、電車と並走し、海にまで出て、さてどこまで続くのか?
ジャンル
絵画
彫刻
初版年月
2017/09/01
分類
児童
判型
A4
ページ数
32
著者名
岡田よしたか 作・絵