ひさかたチャイルド
ひさかたチャイルドの 書籍
ひさかたチャイルドの 児童書/絵本
ねこのピートだいすきなよっつのボタン
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52598955
品番
9784865490152
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,430
販売価格(税別)
書籍
¥
1,300
バスケットに入れる
いつも前向きな、ねこのピート。だいすきなシャツのボタンが取れてなくなっても、「かなり最高」…。すぐに歌える楽譜が付いた、子どもと歌とかけあいを楽しむ絵本。音源が無料で聴けるURL付き。
ジャンル
外国
文学
小説
初版年月
2014/10/01
分類
児童
判型
A4
ページ数
32
著者名
エリック・リトウィン 作 大友剛