曜日別特売
9784893256324 わんぱくだんのきょうりゅうたんけん ひさかたチャイルド 52598973

わんぱくだんのきょうりゅうたんけん

(1件のレビュー)
10日以内出荷10日以内出荷とは
内容量1冊注文コード52598973品番9784893256324
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,320
販売価格(税別)書籍
1,200

くみが公園で大きな卵を見つけた。卵はまだ動いていて、ゴロゴロ転がりだした。けん・ひろし・くみのわんぱくだんの3人は、卵を追いかけ見知らぬところへ辿り着く。すると3人の目の前には恐竜が…。

ジャンル
日本
文学
小説
初版年月2005/08/01分類児童判型A4ページ数40著者名ゆきのゆみこ 作 末崎茂樹
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52598973
2020-06-23
用途: 4歳の男の子に
製造業

すごく喜んでいます、4歳の男の子にはぴったりで、寝る前に何度も読み返すようにせがまれます。
2人の男の子と1人の女の子が出てきて、自分をその登場人物に重ねる様子で、ドキドキしながら話を聞いています。
このシリーズは他にも物語があるので、ものたろうさんでぜひ販売して欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする