ひさかたチャイルド
ひさかたチャイルドの 書籍
ひさかたチャイルドの 児童書/絵本
お-いかばくん
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52599007
品番
9784893255464
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,870
販売価格(税別)
書籍
¥
1,700
バスケットに入れる
かばくん、きみはいつものんびり。きみはいつも気持ちよさそう。だから、きみに触ってみたいな…。テレビ番組「ポンキッキーズ」などでもおなじみだったあの名曲が、あべ弘士の絵で楽しいCD付き絵本に。
ジャンル
日本
文学
小説
初版年月
2007/04/01
分類
児童
判型
B4
ページ数
24
著者名
中川いつこ 詞