ブロンズ新社
ブロンズ新社の 書籍
ブロンズ新社の 児童書/絵本
おふとんかけたら
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52599016
品番
9784893094834
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥935
販売価格(税別)
書籍
¥
850
バスケットに入れる
たこさん、まめさん、ソフトクリームさん、トイレットペーパーさん…。みんなみんな、おふとんかけたら、どんな寝相になるのかな。大人気・だるまさんシリーズのかがくいひろしが贈る最新刊。
ジャンル
絵画
彫刻
初版年月
2009/10/01
分類
児童
判型
B5
ページ数
28
著者名
かがくいひろし さく