ポプラ社
ポプラ社の 書籍
ポプラ社の 児童書/絵本
クマと森のピアノ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52599025
品番
9784591155080
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,540
販売価格(税別)
書籍
¥
1,400
バスケットに入れる
こぐまのブラウンは森のなかで「へんてこなもの」を見つける。やがて街でピアニストとして大成功を収めるも、森が恋しくなり……。
ジャンル
外国
文学
小説
初版年月
2017/10/01
分類
児童
判型
B4
ページ数
40
著者名
デイビッド・リッチフィールド 作