学研教育出版
学研教育出版の 書籍
学研教育出版の 児童書/絵本
おばけだじょ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52599165
品番
9784052042607
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,540
販売価格(税別)
書籍
¥
1,400
バスケットに入れる
ハラハラ、ドキドキ。ちょっとこわいおばけの正体はまさかの…。予想外の展開にびっくり、どっきり間違いなし。人気ユニットtuperatuperaによる、初のおばけ絵本。
初版年月
2015/07/01
分類
児童
判型
B5
ページ数
24
ジャンル
教育
著者名
tupera tupera さく