金の星社
金の星社の 書籍
金の星社の 児童書/絵本
せんろはつづくどこまでつづく
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52599366
品番
9784323024424
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,540
販売価格(税別)
書籍
¥
1,400
バスケットに入れる
せんろはつづく、どこまでつづく。せんろとせんろをつなげたら、今度は列車をつなげてみよう。新幹線、貨物列車、つなげるかな…。人気絵本「せんろはつづく」待望の第3弾。読み聞かせに最適な1冊。
ジャンル
日本
文学
小説
初版年月
2011/09/01
分類
児童
判型
A4
ページ数
32
著者名
鈴木まもる 文・絵