講談社
講談社の 書籍
講談社の 児童書/絵本
100万回生きたねこ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52599409
品番
9784061272743
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,650
販売価格(税別)
書籍
¥
1,500
バスケットに入れる
100万回死んで、100万回生まれ変わったとらねこ。自分しか愛せなかった彼が、初めて他者を愛した時…。この世に生まれた意味を問いかける絵本。幾百万の魂を揺さぶり続けるロングセラー。
ジャンル
絵画
彫刻
初版年月
1977/10/01
分類
児童
判型
B5変
ページ数
31
著者名
佐野洋子 作・絵