講談社
講談社の 書籍
講談社の 児童書/絵本
絵本いのちをいただく
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52599427
品番
9784061325616
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,540
販売価格(税別)
書籍
¥
1,400
バスケットに入れる
お肉を食べる。お魚を食べる。野菜を食べる。いのちをいただくってどういうこと…。感動のベストセラーが絵本になった。食肉解体作業員が経験した「事実」が、いのちをいただくことの意味を、問いかけてくる。
ジャンル
絵画
彫刻
初版年月
2013/12/01
分類
児童
判型
A4
ページ数
47
著者名
内田美智子 作 坂本義喜