童心社
童心社の 書籍
童心社の 児童書/絵本
くろくんとちいさいしろくん
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52599479
品番
9784494015542
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,320
販売価格(税別)
書籍
¥
1,200
バスケットに入れる
ちいさくてしろいくれよんが、まいごになりました。くろくんたちは力を合わせてしろくんのなかまをさがします。そんなある日…。
ジャンル
日本
文学
小説
初版年月
2017/09/01
分類
児童
判型
B5
ページ数
32
著者名
なかやみわ さく・え