白泉社
白泉社の 書籍
白泉社の 児童書/絵本
ノラネコぐんだんおすしやさん
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52599506
品番
9784592761884
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,430
販売価格(税別)
書籍
¥
1,300
バスケットに入れる
大人気絵本シリーズ、第3弾!まわるおすしが気になったノラネコぐんだんが、またまたなにやらたくらんでいるようす。夜中にこっそりおみせにしのびこみ、ニャーニャー、ドッカーンと大あばれ!2015年11月刊。
ジャンル
日本
文学
小説
初版年月
2015/11/01
分類
児童
判型
A4
ページ数
32
著者名
工藤ノリコ 著