白泉社
白泉社の 書籍
白泉社の 児童書/絵本
ノラネコぐんだんパンこうじょう
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52599524
品番
9784592761570
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,430
販売価格(税別)
書籍
¥
1,300
バスケットに入れる
おいしそうなパンが気になるノラネコぐんだん。ワンワンちゃんのパンこうじょうにしのびこみ、見よう見まねでパンづくりに挑戦。食いしん坊のノラネコぐんだんが巻き起こす大騒動。
ジャンル
日本
文学
小説
初版年月
2012/11/01
分類
児童
判型
A4
ページ数
32
著者名
工藤ノリコ 著