フランジ式U型(バケット型)ストレーナ 40メッシュ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 材質(本体)SCS13A 材質(ガスケット)PTFE 材質(スクリーン)SUS304 注文コード52633919 品番10FUL-13A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
この商品は呼び径・材質など19種類から選べます 他の種類を見る

スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。

寸法H(mm)112 寸法L(mm)160 スクリーンd(Φmm)33×70 呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 接続JIS10kRF 材質(本体)SCS13A 最高使用圧力(MPa)1 最高使用温度(℃)150 材質(ガスケット)PTFE 材質(スクリーン)SUS304 スクリーン内網40メッシュ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする