フランジ式U型(バケット型)ストレーナ 40メッシュ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)125 呼び径(B)5 材質(本体)SCS13A 材質(ガスケット)PTFE 材質(スクリーン)SUS304 注文コード52633998 品番10FUL-13A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥846,780
販売価格(税別)
769,800
この商品は呼び径・材質など19種類から選べます 他の種類を見る

スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。

寸法H(mm)400 寸法L(mm)490 スクリーンd(Φmm)162×250 呼び径(A)125 呼び径(B)5 接続JIS10kRF 材質(本体)SCS13A 最高使用圧力(MPa)1 最高使用温度(℃)150 材質(ガスケット)PTFE 材質(スクリーン)SUS304 スクリーン内網40メッシュ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする