※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
窓やドアが開くと大音量のアラーム(約90dB/50cm)が約25秒間鳴り続けます。 本体の厚さがわずか8mmですので、ほとんどの窓で開閉に支障がありません。 警戒中/解除が一目でわかる、大きく操作しやすいスライドスイッチ。 付属の両面テープで貼るだけの簡単設置。 型板ガラス(表面の凹凸のあるガラス)にも取り付けできます。
普段あまり開閉しない窓の侵入防止(防犯)の為に購入しました。とても感度が良く少し開けただけで結構な音量で警報音がなります。ただ貼るだけで取り付けも簡単、しかも外からは警報器設置の警告文ありでそれだけでも抑止力になると思います。物騒な世の中これだけでも少し防犯対策になればと思います。