スリーエム工業
スリーエム工業の バルブ
スリーエム工業の ストレーナー
スリーエム工業の Y形ストレーナー
フランジ式Y型ストレーナ 40メッシュ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52635014
品番
10FYL-13A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
接続
JIS 10kRF
材質(本体)
SCS13A
呼び径(B)
3/4
最高使用圧力(MPa)
1
寸法L(mm)
140
寸法H(mm)
70
最高使用温度(℃)
150
材質(ガスケット)
PTFE
材質(スクリーン)
SUS304
網目
40メッシュ
スクリーンd(Φmm)
23×52
商品豆知識
配管工事を支える補助部材