フランジ式Y型ストレーナ 40メッシュ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52635084 品番 10FYL-13A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
呼び径(A)100 接続JIS 10kRF 材質(本体)SCS13A 呼び径(B)4 最高使用圧力(MPa)1 寸法L(mm)350 寸法H(mm)240 最高使用温度(℃)150 材質(ガスケット)PTFE 材質(スクリーン)SUS304 網目40メッシュ スクリーンd(Φmm)104×178

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする