スリーエム工業
スリーエム工業の バルブ
スリーエム工業の ストレーナー
スリーエム工業の Y形ストレーナー
フランジ式Y型ストレーナ 40メッシュ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52635608
品番
10FYL-14A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
32
接続
JIS 10kRF
材質(本体)
SCS14A
呼び径(B)
1-1/2"
最高使用圧力(MPa)
1
寸法L(mm)
180
寸法H(mm)
93
最高使用温度(℃)
150
材質(ガスケット)
PTFE
材質(スクリーン)
SUS316
スクリーンd(Φmm)
37×68
商品豆知識
配管工事を支える補助部材