OKM(オーケーエム)
一般工業用 ウェハーチャッキバルブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
呼び径(A)
150
注文コード
52650265
品番
120Z
参考基準価格(税別)
¥172,500
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
用途
一般工業
呼び径(A)
150
呼び径(B)
6
適合フランジ
JIS16K、20K
質量(kg)
10.4
材質(本体)
FCD450
寸法L(mm)
95
寸法H(mm)
197
寸法d(mm)
168
寸法W(mm)
67
材質(シート)
EPDM
接続
ウェハー形
寸法g(mm)
238
ハンドル形状
ギア式
塗装
外面マンセルN7(ウレタン系塗装)
材質(弁体)
SCS13A
バルブ種類
チャッキバルブ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
商品豆知識
配管工事を支える補助部材