曜日別特売
336J-H 一般工業用 ナイフゲートバルブ OKM(オーケーエム) 52650816

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

336J-H 一般工業用 ナイフゲートバルブ OKM(オーケーエム) 52650816
336J-H 一般工業用 ナイフゲートバルブ OKM(オーケーエム) 52650816

一般工業用 ナイフゲートバルブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
呼び径(A)250
呼び径(B)10
内容量1台注文コード52650816品番336J-H
参考基準価格(税別)¥1,563,500販売価格(税込)¥1,044,780
販売価格(税別)
949,800
用途一般工業呼び径(A)250呼び径(B)10材質(本体)SCS13A材質(弁体)SUS304バルブ種類ゲートバルブハンドル形状丸形最高使用圧力(MPa)1寸法H(mm)701寸法L(mm)70寸法W(mm)355材質(シート)METAL

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする