デュエル
ハードコア シャッド 75SF
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
色
MEWS メタリックワカサギ
注文コード
52664975
品番
75mm
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
潜行力とダート性を両立する万能シャッド
色
MEWS メタリックワカサギ
サイズ
フック:#6
質量(g)
11
タイプ
スローフローティング
レンジ
3m
リングサイズ
#3
飛距離(m)
30+α