75mm ハードコア シャッド 75SF デュエル 52665000

ハードコア シャッド 75SF

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量
1個
PHSH パールホロシャッド
注文コード
52665000
品番
75mm
販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

潜行力とダート性を両立する万能シャッド

PHSH パールホロシャッド
サイズ
フック:#6
質量(g)
11
タイプ
スローフローティング
レンジ
3m
リングサイズ
#3
飛距離(m)
30+α
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする