曜日別特売
AL40-N02-8RZ-A ルブリケータ AL-Aシリーズ AL40 SMC 52728209

ルブリケータ AL-Aシリーズ AL40

(4件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個接続口径NPT1/4ボディサイズ40mm注文コード52728209品番AL40-N02-8RZ-A
参考基準価格(税別)¥7,430販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

視認性&安全性向上。ケースガードでケース全周を覆いました。

接続口径NPT1/4ボディサイズ40mmねじの種類NPT取付方式(-) 取付オプションなしドレン排出口(-) ドレンコックなし流れ方向(R) 右→左設定圧力単位(Z) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:psi、°Fケース(8) レベルゲージ付金属ケース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-18
用途: 空圧配管
江東機業製造業

旧製品と同じサイズなので、簡単に交換取り付けができました。

対象商品 : 45360052
2019-10-11
用途: 空気圧補助機器の修理

モジュラータイプエアコンビネーション旧型AC4000のルブリケーターが壊れたため交換用に購入。旧型と互換性が有り、簡単に修理が出来ました。当日出荷対応品が有ったので翌日には手元に届き大変助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 32012444
2019-11-06
用途: エアー工具接続用
医療・福祉・介護関連業

問題なく気持ちよく使用させてもらっています。今後も機会があれば購入していきたい。

対象商品 : 45359982
2018-08-27
用途: 空圧機器への注油
エスエッチ・サンキョウ株式会社製造業

最近は無給油タイプの空圧機器が増えてきたが、エアーモータなどは注油が必要で今回導入した。安定して点滴している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルブリケータの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/178/
1が参考にしています
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする