曜日別特売
HTNRS4010-023028 HMコート4枚刃テーパーネックラジアスエンドミル ユニオンツール 52852609

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HMコート4枚刃テーパーネックラジアスエンドミル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
1
全長(mm)
70
注文コード
52852609
品番
HTNRS4010-023028
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥6,336
販売価格(税別)
¥5,760

充実した首部テーパ角のラインアップ。加工形状に適したサイズ選択が可能

用途
一般鋼用テーパーネックラジアス
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
表面処理
HARD MAX
刃径(Φmm)
1
刃長(mm)
1
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
4
トラスコ品番
217-8807
刃数
4
タイプ
ラジアス
ねじれ角(°)
45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする