曜日別特売
DLC-AZS3090-270 アルミ加工高能率3枚刃スクエアエンドミル ユニオンツール 52853266

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ加工高能率3枚刃スクエアエンドミル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
9
刃長(mm)
18
シャンク径(Φmm)
10
注文コード
52853266
品番
DLC-AZS3090-270
参考基準価格(税別)¥16,790販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

ドリリングもできる高能率アルミ加工用

用途
アルミ加工用
表面処理
DLC
刃径(Φmm)
9
刃長(mm)
18
全長(mm)
90
シャンク径(Φmm)
10
トラスコ品番
149-3758
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
刃数
3
首径(mm)
8.82
ねじれ角(°)
45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする