曜日別特売
CXES4025-0375 UTコート高能率4枚刃スクエアエンドミル ユニオンツール 52853738

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UTコート高能率4枚刃スクエアエンドミル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
刃径(Φmm)2.5
2.5
1.5
3
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7.5
8
8.5
9.5
1
2
7
9
11
13
16
10
12
シャンク径(Φmm)4
刃長(mm)3.75
3.75
10
6.25
7.5
11.5
12.5
14
15
16.5
19
20
21.5
24
2.5
5
10.5
13.5
19.5
40
9
12
18
16
32
48
3
4
6
8
17.5
22.5
27.5
1.5
2.25
4.5
25
30
60
全長(mm)50
内容量1本注文コード52853738品番CXES4025-0375
参考基準価格(税別)¥3,970販売価格(税込)¥2,097
販売価格(税別)
¥1,906

不等分割・不等リード仕様でビビリ振動を抑制し、高能率加工を実現

用途
一般鋼用
刃径(Φmm)
2.5
刃長(mm)
3.75
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
4
トラスコ品番
602-7873
材質
超微粒子合金(SuperMG)
刃数
4
被削材
炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、銅、焼入れ鋼(~55HRC)、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金
表面処理
UTCOAT
ねじれ角(°)
37~40
シャンクテーパ角Bta(°)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする