フタ付 オイルジョッキ 2L

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52886977 品番70250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥950
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

初心者からプロまで、あらゆるオイル交換作業からクーラント交換まで使いやすい工具を多数ラインナップしました!

ノズル長(mm)180 1目盛(mL)500ml単位 容量(L)2 ノズル外径(Φmm)20 ノズル内径(Φmm)13 危険物の類別非危険物
注意
※ノズルは容器の中に収納されています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52886977 70250 68435176 96455 フタ付 オイルジョッキ 2L DAYTONA(デイトナ) フタ付 オイルジョッキ 2L DAYTONA(デイトナ) 1個 999
欠品中
税込1,099
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68435176
2021-01-28
用途:
自動車オイル交換
その他業種

2Lでちょうどいい重さ。ちょうどよい長さの差し口で、漏らさずに注入できました。蓋が落ちないよう紐がついているのも良かったです。注意しないと簡単に切れそうですが。。。

対象商品:
68435176
2020-02-17
用途:
オートバイオイル交換に
笹堀商会 様

オートバイオイル交換にさすがデイトナミニバイク用に最適

対象商品:
68435176
2018-06-29
用途:
バイク整備
自動車・二輪車・自転車関連業

以前にも購入したのですが、誤って落としてしまい破損してしまいリピートです。バイク用に設計されているため非常に狭いところでも差し込みやすく勝ってがいいです。

対象商品:
68435176
2017-11-02
用途:
バイクのオイル交換に使うつもり(未使用)
サービス業

ノズルにも本体にもキャップがついていて保管時に寫が良さそうなので買ってみました。
この商品は、品番60948422と同一でした。(BALL オイルジョッキ NGC-2と表記)
安い方を買えば良かったなぁ。。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル・燃料機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする