2kg ミユキの乾燥生コン MIYUKI 52892639

2kg ミユキの乾燥生コン MIYUKI 52892639
2kg ミユキの乾燥生コン MIYUKI 52892639

ミユキの乾燥生コン

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可
内容量1袋(2kg)注文コード52892639品番2kg
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

水を加えて練るだけ。
面倒な配合の手間が省け簡単に良質なモルタルを作ることができます。
普通ポルトランドセメントに砂(2.5mm以下)を混合しました。
コテ伸びが良いので、薄塗り工法ができます。
水引けが早いので、作業の能率が上がります。
適正な粗粒率の砂がセメント効果を高めるため亀裂の心配がありません。
長期保存が可能です(完全乾燥)。

使用方法
(1)水を少しづつ加えながらよく練り混ぜて下さい(乾燥生コン2kgに対し400cc(牛乳瓶2本位)の水を加えるのが目安ですが、用途に応じて水量を加減して下さい)。
(2)補修の場合は相手物をよく水洗いし、そのまま湿った状態で乾燥生コンを塗って下さい(水洗いはブラシが最適ですがタワシでも使い古しの歯ブラシでも充分です)。
(3)使用後数分してから、もう一度コテ等で仕上げていただくと最高の出来上がりとなります。
(4)表面が急に乾燥するとヒビ割れする場合がありますので新聞紙等を被せて上から散水して下さい(乾燥しにくい場所にご使用の場合でも、同様にしていただくとなお結構です)。
用途土間・土台・塀などの基礎工事、ブロック・レンガ積み工事、水回りの補修工事等比率セメント1:砂3危険物の類別非危険物
注意
※セメント製品は強いアルカリ性で、体に触れると炎症を起こす場合がありますので、ゴム手袋・保護メガネ・マスク等の保護具を着用のうえご使用下さい。極力粉塵を立てない様に取り扱って下さい。
※目に入ったら清浄な水で速やかに洗眼し、鼻から吸引してしまったら直ちに鼻をかんで下さい。口に入ったらうがいをし、皮膚に付着した時は石鹸で水洗いして下さい。必要に応じて医師の処置を受け、飲み込んだ場合は必ず医師の診察を受けて下さい。
※他の容器に移す事なく、直射日光を避け、湿気のない所に保管して下さい。
※子供の手の届く所へは置かないで下さい。
※廃棄物処理及び清掃に関する法律に基づき、環境に影響を及ぼさない様に廃棄して下さい。
※水を少しづつ加えながら、良く練り混ぜて下さい。
※薄塗りによるドライアウト(硬化不良)を避けるため、5ミリ以下の薄塗り使用はやめて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52892623
2021-04-08
用途: 駐輪場の床(コンクリート部分)のひび割れ補修に使用
蕨北町リハイム管理組合サービス業

とても扱いやすく、乾きも早くとても使いよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする